Embase de gabarit de perçage pour poignée de porte Pour poignées de porte et ferrures pour porte de sécurité
Embase de gabarit de perçage pour poignée de porte
ZB-BOHRLEHRE-TRGARNI-UNIVERSAL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Surface microbillée
- Diverses configurations
- Facile à utiliser pour tous les verrous avec espacement de 72 mm, 78 mm et 92 mm
- Les gabarits de perçage sont faciles à changer
Les gabarits de perçage correspondants doit être commandés séparément. Seul le corps de base est inclus.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Aluminium |
Finition | Brut |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!