Foret à percussion DUO-S à queue cylindrique
Foret à percussion DUO-S tige cylindrique
FORET BETON DUO 5X85
ZEBRA
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Perçage haute précision
Excellentes propriétés de centrage de la pointe de centrage
Résistant au marteau, extrêmement robuste et conçu pour les applications les plus difficiles
- Technique de trempe sous vide ultra-moderne
- Pointe au carbure de tungstène haute résistance
- Soudure optimale grâce à une technologie de vide élevé, résistance thermique jusqu'à 1 100 °C
- Queue de serrage trempée et à traitement thermique spécial
- Tête de foret haute résistance, même matériel de tige que les forets pour perceuse à percussion
Progression rapide du perçage
- Plaquette carbure de tungstène meulée agressive
- Goujure hélicoïdale multi-spiralée de grand volume
Adapté au perçage à percussion et en rotation
Géométrie spéciale de sa pointe en carbure de tungstène
Testé PGM
Adapté au perçage de trous pour l'utilisation de chevilles soumises à homologation.
Fiches de données de sécurité(X)
Perçage à percussion dans le béton, la maçonnerie, la brique silicocalcaire et la pierre naturelle. Egalement adapté au perçage de la céramique et du marbre, uniquement en rotation. Adapté aux perceuses à percussion et rotatives, ainsi qu'aux marteaux perforateurs dotés d'un adaptateur de mandrin porte-foret.
Diamètre (Ø) | 5 mm |
Longueur | 85 mm |
Longueur utile | 39 mm |
Diamètre de tige | 5 mm |
Type d'emmanchement | Queue cylindrique |
Polyvalence (système de points) | 2 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 4 of 4 points |
Vitesse de forage (système de points) | 4 of 4 points |
Qualité de l'alésage (système de points) | 3 of 4 points |