Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret à percussion DUO-S à queue cylindrique
Foret à percussion hautes performances doté des caractéristiques d'un foret pour perceuse à percussion.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Perçage haute précision
Excellentes propriétés de centrage de la pointe de centrage
Résistant au marteau, extrêmement robuste et conçu pour les applications les plus difficiles
- Technique de trempe sous vide ultra-moderne
- Pointe au carbure de tungstène haute résistance
- Soudure optimale grâce à une technologie de vide élevé, résistance thermique jusqu'à 1 100 °C
- Queue de serrage trempée et à traitement thermique spécial
- Tête de foret haute résistance, même matériel de tige que les forets pour perceuse à percussion
Progression rapide du perçage
- Plaquette carbure de tungstène meulée agressive
- Goujure hélicoïdale multi-spiralée de grand volume
Adapté au perçage à percussion et en rotation
Géométrie spéciale de sa pointe en carbure de tungstène
Testé PGM
Adapté au perçage de trous pour l'utilisation de chevilles soumises à homologation.
Perçage à percussion dans le béton, la maçonnerie, la brique silicocalcaire et la pierre naturelle. Egalement adapté au perçage de la céramique et du marbre, uniquement en rotation. Adapté aux perceuses à percussion et rotatives, ainsi qu'aux marteaux perforateurs dotés d'un adaptateur de mandrin porte-foret.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!