FORETS POUR LE BÉTON ET LA PIERRE
Les forets à béton ou à pierre sont utilisés pour percer des matériaux particulièrement durs. Dans notre boutique en ligne, vous trouverez une large gamme de forets efficaces, précis et robustes, adaptés au matériau que vous souhaitez percer et au foret dont vous disposez.
PERCEUSES À PIERRE À ACTION ROTATIVE OU À TARAUDAGE
Une fois fixées à une perceuse ou à un marteau perforateur, les perceuses à béton sont capables de percer des trous dans presque tous les matériaux. Elles peuvent être utilisées pour installer une fenêtre ou percer un coffrage, par exemple. Il faut savoir qu'en fonction du matériau et de la mèche utilisée, la mèche doit être réglée :
- en mode rotation, la position standard
- en mode percussion, qui combine rotation et percussion
FORETS À BÉTON AVEC POINTE EN CARBURE
Nos forets à béton professionnels à géométrie optimisée sont dotés d'une pointe agressive en carbure. La plupart de nos forets à béton vous garantissent :
- un forage propre et de haute qualité
- un centrage de haute précision
- une réduction des frottements grâce au convoyeur à spirale Vario
- une progression rapide de vos travaux
- une utilisation sûre sur les briques creuses, qui peuvent être percées sans risque d'écrasement
- possibilité de combiner la perceuse avec un système d'aspiration des poussières
FORETS MULTI-MATÉRIAUX, FORETS SDS-PLUS ET SDS-MAX
Notre gamme comprend des forets multi-matériaux, des forets SDS-Plus et SDS-Max (forets qui s'insèrent directement dans un mandrin adapté via des rainures spéciales, sans serrage), des forets à percussion pour le béton, etc. Grâce à nos différents forets à béton, les professionnels peuvent facilement percer des matériaux aussi divers que :
- le verre, la porcelaine
- le bois
- plastique
- briques pleines ou creuses, tuiles
- métal, acier
- pierre, marbre, béton armé, etc.