Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Foret à percussion DUO-S à queue cylindrique

Foret à percussion DUO-S tige cylindrique
FORET BETON DUO 3X60
ZEBRA

Art. N° 0637203006
EAN 4050641971128

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Foret à percussion hautes performances doté des caractéristiques d'un foret pour perceuse à percussion.

Perçage haute précision


Excellentes propriétés de centrage de la pointe de centrage



Résistant au marteau, extrêmement robuste et conçu pour les applications les plus difficiles


  • Technique de trempe sous vide ultra-moderne

  • Pointe au carbure de tungstène haute résistance

  • Soudure optimale grâce à une technologie de vide élevé, résistance thermique jusqu'à 1 100 °C

  • Queue de serrage trempée et à traitement thermique spécial

  • Tête de foret haute résistance, même matériel de tige que les forets pour perceuse à percussion


Progression rapide du perçage


  • Plaquette carbure de tungstène meulée agressive

  • Goujure hélicoïdale multi-spiralée de grand volume


Adapté au perçage à percussion et en rotation


Géométrie spéciale de sa pointe en carbure de tungstène



Testé PGM


Adapté au perçage de trous pour l'utilisation de chevilles soumises à homologation.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Perçage à percussion dans le béton, la maçonnerie, la brique silicocalcaire et la pierre naturelle. Egalement adapté au perçage de la céramique et du marbre, uniquement en rotation. Adapté aux perceuses à percussion et rotatives, ainsi qu'aux marteaux perforateurs dotés d'un adaptateur de mandrin porte-foret.

Diamètre (Ø)

3 mm

Longueur

60 mm

Longueur utile

30 mm

Diamètre de la tige

3 mm

Type d'emmanchement

Queue cylindrique

Polyvalence (système de points)

2 of 4 points

Durée de vie (système de points)

4 of 4 points

Vitesse de forage (système de points)

4 of 4 points

Qualité de l'alésage (système de points)

3 of 4 points