Gabarit de perçage Pour béquilles doubles sur rosace avec bouton WC
Gabarit de perçage pour ferrure de rosace WC
ZBBOHRLEHRETRGARNIEINSATZ78/38D7,5
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Surface microbillée
Gabarit de perçage fabriqué en aluminium brut
Douilles de perçage en acier trempé
Bon guidage du foret
L'embase 0688 191 300 est indispensable à l'utilisation du gabarit de perçage.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour une poignée de porte | PP AL 120/30 |
Matière | Aluminium |
Finition | Brut |
Entraxe (vertical) | 78 mm |
Taille du carré | 8mm |
Diamètre de l'alésage | 7,5 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!