Livraison gratuite dès 100 € ! À partir de 100 €, les commandes en ligne et sur l'appli sont livrées sans frais de port.

Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis pour plaques de plâtre

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Vis pour plaques de plâtre

LA VIS DE FIXATION EST UTILISÉE POUR FIXER DES CLOISONS ET RÉALISER DES DOUBLAGES

Vous avez besoin de monter des cloisons ou d'habiller les murs d'une pièce avec des plaques de plâtre ? Si vous souhaitez fixer des plaques de plâtre facilement et solidement, vous pouvez utiliser les vis pour cloisons sèches développées et fabriquées par Würth.

LES VIS DE FIXATION WÜRTH SONT UTILISÉES POUR LA FIXATION DES PLAQUES DE PLÂTRE

Les plaques de plâtre sont constituées de plâtre coulé entre deux couches de carton. Elles sont utilisées pour réaliser des cloisons ou des doublages, aussi bien en construction neuve qu'en rénovation. Une catégorie spécifique de vis a été inventée pour les fixer au mieux. Selon le modèle, vous pouvez utiliser nos vis pour fixer des plaques de plâtre sur :

  • supports en bois
  • structures métalliques
  • autres plaques de plâtre
  • murs ignifugés
  • ...

VIS À TÊTE CRUCIFORME DURABLE EN ACIER PHOSPHATÉ

Nos vis pour cloisons sèches sont généralement dotées d'une tête cruciforme H2. La plupart de nos vis pour cloisons sèches conviennent aux tournevis à courroie, sont approuvées RoHS (directive européenne visant à réduire l'utilisation de substances dangereuses) et se distinguent par :

  • leur haut pouvoir de pénétration, qui vous garantit une réelle facilité d'utilisation
  • leur grande dureté, due à leur composition en acier
  • leur longue durée de vie (même en milieu humide) grâce à leur revêtement phosphaté qui les protège de la rouille

TAILLE, POINTE, FILETAGE... - NOS DIFFÉRENTS TYPES DE VIS POUR CLOISONS SÈCHES

Avec les vis de fixation Würth, nul doute que vos plaques de plâtre seront solidement maintenues ! Mais comment choisir la vis adaptée à vos besoins professionnels parmi notre large gamme de vis ? Nos nombreux modèles ne sont pas seulement destinés à des supports différents mais varient également en termes de :

  • dimensions (diamètre nominal, longueur, longueur du filetage, diamètre de la tête...)
  • type de pointe (pointe autoforeuse, pointe aiguille spéciale...)
  • le filetage (simple, double, gros, total...)
Würth Logo