Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis plaque de plâtre à double filet, en bandes
Pour la fixation rapide et facile de plaques de plâtre ou de lattes en bois avec une sous-structure en bois
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour tournevis à avance automatique avec insert
- Tête trompette
- Double vitesse
- Phosphatée (protection contre la rouille pour une utilisation à court terme dans un milieu humide, p. ex. pendant la phase de construction ou le transport)
S'assurer que les vis sont assez longues lors de la fixation de supports de suspension dans des substrats en bois. Avec la visseuse sans fil TBS 18-A et la visseuse S 50 TB, utiliser l'insert d'alimentation automatique S 50 TB-M.
Homologation selon la norme EN 14566:2008
- Fixation de la plaque de plâtre ou des lattes en bois avec une sous-structure en bois
- Fixation des socles en bois sur une sous-structure en bois
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!