Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis plaque de plâtre à double filet
Pour le vissage sur des sous-structures métalliques jusqu'à max. 1 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Vis à double filet avec pointe en aiguille spéciale
- Acier trempé phosphaté
- Tête trompette avec empreinte cruciforme PH 2
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!