Livraison gratuite dès 100 € ! À partir de 100 €, les commandes en ligne et sur l'appli sont livrées sans frais de port.

Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis et boulon à tête hexagonale (TH)

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Vis et boulon à tête hexagonale (TH)

VIS ET BOULONS DE WÜRTH

Il y a beaucoup de choix dans les boulons, comme s'il existait un modèle différent pour chaque application. Le boulon hexagonal n'a pas une tête ordinaire que l'on peut tourner et retourner avec un tournevis normal. Le serrage de la tête de vis nécessite une clé à molette ou une clé à fourche. Würth propose des boulons hexagonaux dans toutes les variantes courantes.

LES AVANTAGES DES VIS HEXAGONALES

Le fait que les vis hexagonales soient serrées et desserrées radialement à l'aide d'une clé et non axialement à l'aide d'un tournevis offre plusieurs avantages. Par exemple, un boulon hexagonal peut être utilisé lorsqu'il n'y a tout simplement pas assez de place pour atteindre la vis par l'avant. En outre, le boulon hexagonal peut également être intéressant lorsque le boulon doit être serré fréquemment. En effet, une utilisation fréquente entraîne une usure plus importante, qui peut rendre la tête inutilisable (dans le cas d'un tournevis traditionnel). Avec une clé et un boulon hexagonal, ce problème est évité.

MATÉRIAUX DES BOULONS HEXAGONAUX

Les boulons et vis hexagonaux peuvent être fabriqués dans différents matériaux. Les matériaux les plus courants sont les suivants :

  • Acier: les boulons et vis en acier sont les plus couramment utilisés. Ils sont conçus pour être utilisés à l'intérieur car ils sont plus sensibles à la rouille. Les chiffres qui suivent la désignation du matériau (séparés par un point) donnent des informations sur la résistance, en particulier la résistance minimale à la traction et la limite d'élasticité. Ainsi, un 10.9 signifie une résistance minimale à la traction de 1000 N/mm² et une limite d'élasticité minimale de 900 N/mm².
  • Acier inoxydable: l'acier inoxydable est peu ou pas sensible à la rouille et peut donc être utilisé à l'extérieur. La résistance du matériau est indiquée par des lettres et des chiffres, par exemple A2-70. Cela signifie que l'on a utilisé un acier austénitique qui ne rouille pas. L'acier A4 est encore plus résistant et insensible à l'eau de mer ou à divers acides. Le chiffre renvoie à la classe de résistance - un 70 signifie 700N/mm².
  • Laiton: Les boulons et vis en laiton avec une teneur suffisante en nickel présentent également une protection élevée contre la corrosion et sont souvent utilisés pour le travail du bois. La couleur du laiton s'harmonise avec celle du bois, ce qui rend les boulons et les vis moins visibles.

DIFFÉRENTS TYPES DE VIS HEXAGONALES

Les vis et boulons hexagonaux de Würth ne sont pas seulement disponibles dans différents matériaux. Ils sont également disponibles en différentes versions - avec filetage complet, filetage partiel, avec écrou, avec pas fin ou même avec rondelle, etc. Bien entendu, il est également possible de choisir entre différentes longueurs de filetage et hauteurs de tête.

Würth Logo