Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis à tête hexagonale avec filetage total ISO 4017, acier 8.8, zingué (A2K)
Vis à tête hexagonale avec filetage total ISO 4017, acier 8.8, zingué (A2K) - 1
Vis à tête hexagonale avec filetage total ISO 4017, acier 8.8, zingué (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis à tête hexagonale avec filetage total ISO 4017, acier 8.8, zingué (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 458 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Indication

La norme ISO 4017 remplace la norme DIN 933 | Il existe des similitudes | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.