VISSERIE MÉTRIQUE : DES MILLIERS DE RÉFÉRENCES POUR LES PROFESSIONNELS
Les fixations telles que la visserie sont le cœur de métier de Würth depuis plus de 50 ans. Vous êtes donc assuré d'avoir des produits de qualité pour tous vos assemblages. Le filetage métrique (ou filetage triangulaire) est le plus couramment utilisé. Würth vous propose donc une large gamme de produits pour répondre à tous vos besoins.
Qu'elle soit à tête fraisée, cylindrique ou hexagonale, vous trouverez toujours la vis adaptée à votre travail et à votre métier. Pour nos boulons et écrous filetés métriques, nous utilisons des matériaux réputés pour leur résistance et leur qualité : acier brut, acier galvanisé et zingué, acier inoxydable et aluminium.
Dans notre boutique en ligne, vous trouverez également des vis selon leur diamètre nominal : M3, M4, M6, M8, M10, M12, M14... ou encore des vis BTR, des vis à douille et des vis hexagonales.
Il est intéressant de savoir que nos vis en acier galvanisé sont protégées contre la corrosion atmosphérique par dépôt de zinc grâce au bain de galvanisation à chaud. Nos vis bichromatées sont protégées contre la formation d'oxyde de zinc blanc et favorisent l'adhérence de la peinture. En outre, toutes nos vis sont conformes aux normes DIN et ISO en vigueur.
VIS ET BOULONS POUR TOUTES LES APPLICATIONS
Vous travaillez dans l'industrie ou la construction ? Découvrez notre gamme de vis autotaraudeuses, comme la vis Torx autotaraudeuse à tête de cale. Les vis à métaux autotaraudeuses sont idéales pour la fixation dans l'acier, l'aluminium ou le cuivre. Elles ne laissent pas d'écailles et présentent une grande résistance à la fissuration et aux vibrations. Elles représentent un véritable gain de temps pour votre travail.
Si vous avez besoin de vis fonctionnant sous pression, vous trouverez un large choix de vis en acier brut, en acier galvanisé, bichromaté ou inoxydable. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil sur le côté de nos vis hexagonales, pour une meilleure fixation et une meilleure résistance aux charges élevées.
Nos vis à six pans creux sont idéales en termes de manutention, car la tête plate permet de ne pas endommager les objets à manipuler et d'exploiter au maximum la surface de manutention. Ces vis sont également souvent utilisées pour l'assemblage de tôles sur des châssis métalliques. Würth propose des vis adaptées à chaque application.