Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
13 article(s) avec 78 versions trouvées
Avec lagrément technique national DIBt pour les diamètres 3,9 mm, 4,2 mm et 4,8 mm
Les vis autoperceuses permettent de réduire de moitié le temps nécessaire à lassemblage du bois sur sous-structures métalliques, acier, revêtement LAFRE® gris argent.
Vis autoperceuse hautes performances pour vissage direct et sécurisé du bois sur les structures inférieures en acier
High-performance drilling screw for secure direct screwing of wood to steel substructures
Les vis autoperceuses permettent de réduire de moitié le temps nécessaire à lassemblage du bois sur des supports métalliques.
Acier, revêtement Ruspert® (gris), empreinte AW. Les vis autoperceuses permettent de réduire de moitié le temps nécessaire à lassemblage du bois sur des supports métalliques
Les vis autoperceuses permettent de réduire dau moins 50 % le temps nécessaire à lassemblage du bois sur des supports métalliques.
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Avec l'agrément technique national DIBt pour les diamètres 3,9 mm, 4,2 mm et 4,8 mm
Les vis autoperceuses permettent de réduire de moitié le temps nécessaire à l'assemblage du bois sur sous-structures métalliques, acier, revêtement LAFRE® gris argent.
Les vis autoperceuses permettent de réduire de moitié le temps nécessaire à l'assemblage du bois sur des supports métalliques.