Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis autoperceuse à ailettes, tête fraisée avec empreinte AW SCT7
Vis autoperceuse à ailettes, tête fraisée avec empreinte AW SCT7 - 1
Vis autoperceuse à ailettes, tête fraisée avec empreinte AW SCT7 - 2
Vis autoperceuse à ailettes, tête fraisée avec empreinte AW SCT7 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoperceuse à ailettes, tête fraisée avec empreinte AW SCT7

Vis autoperceuse hautes performances pour vissage direct et sécurisé du bois sur les structures inférieures en acier

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Matériau


Acier de décolletage cémenté



Protection anticorrosion


  • Zingué, étanche

  • Sans Cr(6)

  • Environ 500 heures sans corrosion du métal de base (test brouillard salin suivant DIN EN ISO 9227 — NSS)


Pointe autoperceuse


Plaque de perçage trempée à cœur (lié à la fonction, sans couche de protection anticorrosion)



Tête fraisée autofraisante pour une utilisation sur les bois durs et tendres



Empreinte AW pour une transmission des forces optimale et pour ne pas endommager la protection anticorrosion

Indication

Utiliser uniquement un équipement d'usinage avec butée en profondeur et accouplement à griffes



Lors de l'utilisation d’appareils de réglage (CF250 / CF 250PL / CF 40) pour visser les vis autoperceuses hautes performances SCT7, l'application peut commencer avec le réglage de vitesse maximum (niveau 5). Réduire la vitesse si nécessaire jusqu'à ce que la vis autoperceuse fonctionne de manière optimale.

Les vis autoperceuses à ailettes doivent faire l'objet d'essais appropriés afin de valider leur aptitude à l'emploi pour chaque cas de figure.