Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis autoperceuse à ailettes à tête fraisée autofraisante Avec empreinte AW Pias®
Vis autoperceuse à ailettes à tête fraisée autofraisante Avec empreinte AW Pias® - 1
Vis autoperceuse à ailettes à tête fraisée autofraisante Avec empreinte AW Pias® - 2
Vis autoperceuse à ailettes à tête fraisée autofraisante Avec empreinte AW Pias® - 3
Vis autoperceuse à ailettes à tête fraisée autofraisante Avec empreinte AW Pias® - 4
Vis autoperceuse à ailettes à tête fraisée autofraisante Avec empreinte AW Pias® - 5
Vis autoperceuse à ailettes à tête fraisée autofraisante Avec empreinte AW Pias® - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis autoperceuse à ailettes à tête fraisée autofraisante Avec empreinte AW Pias®

Les vis autoperceuses permettent de réduire d'au moins 50 % le temps nécessaire à l'assemblage du bois sur des supports métalliques.

Lire la description de l'article

Disponible en 14 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Acier zingué



Avec filetage tôle



Tête fraisée autofraisante pour les bois tendres et durs



Empreinte AW


  • Transfert optimal du couple de serrage

  • Durée de vie prolongée

  • Centrage optimal

  • Meilleur résultat au montage grâce au vissage sans effort ; la pression de contact requise pour le transfert du couple de serrage est nettement inférieure.

  • Garantit une surface de contact maximale entre l'embout et la vis

  • Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement de surface et garantit ainsi une meilleure résistance à la corrosion.
Indication
  • L'épaisseur maximale du bois à fixer lH recommandée a été calculée en tenant compte de l'épaisseur maximale du support lU !

  • Les vis Pias® à ailettes doivent faire l'objet d'essais afin de valider leur aptitude à l'emploi pour chaque cas de figure. Installer uniquement à l'aide des outils de mise en œuvre avec butée en profondeur et accouplement à griffes

  • Les vis autoperceuses doivent être utilisées avec une perceuse-visseuse adaptée (par ex. perceuse-visseuse sans fil avec butée en profondeur)

  • L'utilisation de tournevis à chocs est proscrite

  • Les vis autoperceuses doivent être fixées perpendiculairement à la surface du composant

Pour 3,9/4,2/4,8 mm ∅


Avis technique Z-14.4-634


Pour utilisation dans des panneaux de bois, plaques de plâtre ainsi que dans les panneaux en laine de bois cimentés avec des profilés en acier de faible section.

Les vis autoperceuses ne peuvent être utilisées que dans les zones exemptes d'humidité. Pour les éléments de fixation soumis à une réglementation, l'avis technique, et notamment la Partie 2 "Règles spéciales", doit toujours être respecté.