Livraison gratuite dès 100 € ! À partir de 100 €, les commandes en ligne et sur l'appli sont livrées sans frais de port.

Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Rubans adhésifs

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Rubans adhésifs

RUBAN WÜRTH POUR TOUTES VOS APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

Würth a développé une large gamme de rubans adhésifs de haute qualité pour toutes sortes d'applications professionnelles - de l'emballage de vos boîtes en carton, en passant par l'isolation, jusqu'à la connexion ou le marquage au sol. Dans notre boutique en ligne, vous pouvez choisir parmi une large sélection de rubans adhésifs tels que les rubans en polypropylène, les rubans en lin ou les rubans adhésifs double face.

Notez également, par exemple, nos rubans adhésifs pour boîtes d'emballage. Fabriqués en polypropylène ou renforcés de fibres de verre, ils garantissent une fermeture de qualité grâce à leur très bon pouvoir adhésif. Pour augmenter la productivité lors de l'emballage ou de l'application de rubans adhésifs, Würth a également développé un dévidoir manuel universel. Ce dévidoir, facile à manipuler, est adapté à tous les types de rubans jusqu'à 50 mm de large.

Nous proposons également différents types de rubans adhésifs double face pour des applications polyvalentes ou spéciales. Les rubans adhésifs double face peuvent être utilisés pour diverses applications - pensez à la fixation d'éléments légers tels que les plinthes, au montage d'éléments décoratifs en verre, en bois, en métal (ruban miroir) ou encore à des éléments de carrosserie.

RUBANS ADHÉSIFS DÉVELOPPÉS POUR LA CONSTRUCTION ET L'INDUSTRIE

L'utilisation de rubans adhésifs est particulièrement courante et efficace pour l'isolation et le marquage. Würth a développé des rubans adhésifs spéciaux à cet effet. Pour l'isolation électrique, l'étanchéité et le montage dans les secteurs de l'automobile, de la plomberie et de l'habitat, Würth propose des rubans adhésifs dont les propriétés techniques sont adaptées à chaque situation (résistant aux UV, non adhésif, auto-extinguible, très flexible, différentes couleurs, résistant à la chaleur, etc).

Würth propose également aux professionnels une sélection de rouleaux adhésifs spécialement conçus pour le scellage et l'assemblage. Nous proposons également une sélection de rubans adhésifs spécialement conçus pour le scellage et l'assemblage. Certaines situations présentent des exigences particulières en matière de scellement ou d'assemblage. Würth s'est donc attaché à couvrir l'ensemble de ces besoins dans sa gamme de produits. Chacun de nos produits répond aux exigences des professionnels et est compatible avec différents supports : bois, béton, OSB, carrosserie, PVC ?

UN RUBAN DE HAUTE QUALITÉ POUR DIFFÉRENTES ACTIVITÉS ET APPLICATIONS

Si les particuliers se contentent généralement des rubans adhésifs classiques, des rubans d'emballage et éventuellement des rubans en tissu, il existe une grande variété de rubans adhésifs utilisés par les professionnels de l'automobile, de l'installation et de la construction, dont les propriétés sont précisément adaptées aux applications spécifiques de ces secteurs. Les rubans professionnels que vous pouvez acheter chez Würth comprennent :

  • Ruban de masquage : Il est utilisé non seulement pour les travaux de peinture, mais aussi pour le vernissage, la pose de cloisons sèches et la pose de sols. Outre le ruban de masquage spécial pour le plâtre, Würth propose également des rubans de masquage résistants à la chaleur et des rubans de masquage pour la poussière, qui s'enlèvent facilement même après un travail prolongé.
  • Ruban d'étanchéité : Les rubans d'étanchéité jouent un rôle dans le secteur de la plomberie et de la climatisation, dans les installations électriques, mais aussi dans le secteur automobile et dans la décoration intérieure - la gamme de rubans d'étanchéité de Würth est donc polyvalente.
  • Ruban isolant : Le ruban isolant n'est pas seulement utilisé pour dénuder les conducteurs, mais aussi pour identifier les conducteurs individuels - Würth propose des sets de rubans isolants pratiques dans des couleurs typiques.
  • Ruban de montage : Un ruban de montage de haute qualité remplace souvent les vis ou les clous à l'intérieur. Würth propose des rubans de montage pour les bandes décoratives et les miroirs, ainsi qu'un large choix de rubans de montage double face universels. Le ruban de montage est généralement utilisé pour sceller les sous-couches ou comme bande de renforcement dans la construction de cloisons sèches.
  • Ruban d'emballage : Le ruban d'emballage classique n'est pas seulement indispensable dans les entrepôts, il est également utilisé dans presque toutes les entreprises. Würth propose différents rubans d'emballage ainsi qu'un dévidoir de ruban d'emballage très pratique.
Würth Logo