Exclusivement pour les entrepreneurs

Des informations détaillées

E-shop Award 2019

Livraison rapide

Plus de 130.000 produits

Ruban de masquage en crêpe
Ruban de masquage en crêpe - 1
Ruban de masquage en crêpe - 2
Ruban de masquage en crêpe - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ruban de masquage en crêpe

Ruban adhésif en papier crêpe légèrement adhésif pour les travaux de masquage généraux.

  • Base adhésive: Caoutchouc naturel
  • Support de l'adhésif: Papier
  • Matériau de renfort: Support en papier légèrement crêpé
  • Couleur: Blanc crème
  • Longueur: 50 m
  • Épaisseur: 130 µm
  • Allongement à la rupture: 10 %
  • Température de mise en oeuvre min./max.: 5 à 40 °C
  • Résistance thermique maxi: 80 °C
  • Résistance aux UV: Non
  • Résistance à l'humidité: Oui
  • Durée de conservation à partir de la production/conditions: 12 Mois / à 20°C et 50% d'humidité

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Largeur Base adhésive Support de l'adhésif Matériau de renfort Quantité Cdt
Prix/Cdt
09920030
30 mm Caoutchouc naturel Papier Support en papier légèrement crêpé
10 pcs
09920015
15 mm Caoutchouc naturel Papier Support en papier légèrement crêpé
20 pcs
09920019
19 mm Caoutchouc naturel Papier Support en papier légèrement crêpé
16 pcs
09920050
50 mm Caoutchouc naturel Papier Support en papier légèrement crêpé
6 pcs
09920038
38 mm Caoutchouc naturel Papier Support en papier légèrement crêpé
8 pcs
09920025
25 mm Caoutchouc naturel Papier Support en papier légèrement crêpé
12 pcs
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
Information on price display
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
Catalogue à parcourir
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
Résistance à la chaleur jusqu'à +80 °C


Le ruban est également adapté aux travaux de peinture qui nécessitent un séchage au four.



Excellente adhérence sur les surfaces peintes et lisses


  • Pour masquer toutes les surfaces lisses dans le secteur de la construction et de l'industrie automobile

  • Le ruban peut être décollé immédiatement après les travaux de peinture, sans laisser de résidus.


Résistant à l'humidité et aux solvants


  • Adapté aux travaux de peinture réalisés avec des vernis et systèmes de peinture contenant des solvants et à base aqueuse disponibles dans le commerce

  • Peut également être utilisé pour les travaux de ponçage humide
Indication

Pour garantir un retrait sans résidus, le ruban doit être décollé immédiatement après que la peinture ou le vernis a séché.


Le ruban adhésif ne résiste pas aux UV, il ne convient donc pas aux applications en extérieur.