Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ruban en crêpe de précision
Ruban en papier spécial pour les exigences strictes lors des travaux de masquage dans le secteur automobile, le travail des métaux et la peinture
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Papier spécial de haute qualité, souple et extrêmement fin
- Papier spécial idéal pour les systèmes de peinture à base aqueuse et à base de solvants
- Permet un collage extrêmement précis
- Bordures de peinture particulièrement fines, sans coulures
Colle acrylate spéciale pour collage hautement protecteur sur surfaces sensibles
Bonne adhérence et retrait sans résidus, même sur les substrats sensibles dans l'industrie automobile et dans le secteur de la construction, comme sur garniture chromée, papier peint et meubles
Excellente résistance aux UV jusqu'à 6 mois
Collage très fiable, même en extérieur
Résistance thermique à +100 °C
Idéal pour les travaux de peinture nécessitant un séchage au four
Retirer le ruban une fois la peinture sèche.
Non adapté pour des applications sur le cuivre, le zinc, les surfaces zinguées galvanisées, le polycarbonate ou la pierre naturelle (marbre, etc.). Faire preuve de prudence avec les peintures contenant du zinc ou de l'oxyde de zinc, car des résidus peuvent être laissés.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
- Travaux de masquage pour peinture dans le secteur automobile et le travail des métaux, notamment sur les surfaces délicates
- Bien adapté au séchage au four
- Travaux de masquage en peinture, notamment sur les surfaces délicates et pour le collage en extérieur
- Masquage dans le domaine des technologies de glaçage
- Fixe le papier de couverture
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!