- Avec ressort en acier spécial qui maintient la vis dans n'importe quelle position
- Le ressort de maintien ainsi qu'un disque de protection fin sont soudés au laser à l'extrémité de la lame.
- Version longue
- En acier chrome vanadium trempé, phosphaté
- Avec support coulissant spécial permettant à la clé d'être retirée sans déplacer celles qui les entourent
Tailles de clés/TX 5-6-7 sans ressort de maintien
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!