Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (CA) et de 1 500 V (CC) maximum
Comprend cinq tournevis à fente et deux tournevis cruciformes.
Le jeu contient tous les embouts essentiels pour la mécanique de précision, et est idéal pour tous les travaux de vissage fins et délicats
Comprend un manche, un capuchon rotatif pour les applications de mécanique de précision et 12 lames interchangeables
Tête sphérique, version extra-longue, dans support en plastique avec fonction coulissante
Lame six pans avec rotule, version extra-longue, sur un support en plastique avec fonction coulissante