Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret verre et carrelage
La solution idéale pour le verre et le carrelage, même pour le grès cérame extrêmement dur jusqu'à 9 Mohs, comme le verre et la porcelaine.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Géométrie à plaquette carbure spécialement conçue (meulage de précision multi-surfaces)
- Centrage extrêmement précis
- Précise et rupture de perçage sans
Aucun refroidissement nécessaire
Perçage à sec.
- Vitesse de rotation maxi. autorisée 200 tr/min
- Non adapté au perçage à percussion. Pour le perçage en rotation uniquement !
- Pression de contact optimale 35-45 kg
- Si la vitesse de perçage recommandée est respectée et que la pression de contact optimale est exercée, mais que vous n'entendez plus de bruit de « raclage », c'est que le foret a atteint la fin de sa durée de vie.
- Éviter d'exercer une forte pression de contact sur le foret lorsqu'il ne tourne pas → Risque de rupture !
- Pression de contact trop faible et/ou vitesse de perçage trop élevée → Usure prématurée !
- Eviter les mouvements d'inclinaison et de pivot au cours du perçage → Risque de rupture !
- Nous recommandons de percer des trous d'essai (idéalement dans des matériaux de rebut des carreaux à percer).
- Lors de l'utilisation du foret Ø14 mm réaliser d'abord un pré-perçage avec le foret Ø8 mm fournie.
Perçage en rotation dans les carreaux en grès cérame, les carreaux, le verre (sauf verre de sécurité) et la porcelaine. Idéal pour les perceuses électriques et sans fil.
1. Démarrer le perçage avec une pointe de précision en exerçant une légère pression
2. Allumer la perceuse
3. Exercer une pression de contact complète → un bruit de "raclage" doit se faire entendre
4. Réduire la pression de contact lorsque le foret a entièrement pénétré dans le carreau.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!