Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de forets métal HSS DIN 338 type RN, 130°
82 pièces dans un système de rangement à compartiments. Foret HSS de précision pour applications générales dans l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Poussée 20 % inférieure par rapport aux forets traditionnels, avec une progression des travaux plus rapide et une dépense d'énergie réduite
Réduction transversale optimisée
Perçage très précis sans centrage, même sur surfaces incurvées
Pointe en croix optimale
Idéal pour la réalisation de trous de carottage
Géométrie de pointe très précise pour des trous de perçage précis
Excellente capacité d'adhésion du lubrifiant réfrigérant et réduction du risque d'accumulation de matière
Surface vaporisée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!