FORETS À MÉTAUX
Würth propose une gamme complète d'outils et d'accessoires de haute qualité. Nos forets et mèches se distinguent par leur fonction, leur forme et leur matériau.
MÈCHES ET FORETS STANDARD
Notre gamme de forets métalliques est adaptée à tous les types de métaux : aciers alliés et non alliés, acier inoxydable, alliages réfractaires, fonte, etc. Les forets sont résistants à l'usure et à la chaleur extrême, et sont conformes aux recommandations et réglementations applicables (agréments techniques européens) dans les différents secteurs.
TYPES DE FORETS MÉTALLIQUES
Notre gamme de forets métalliques comprend des variantes de différentes circonférences et tailles. Dans notre boutique en ligne, vous trouverez des forets à serrage rapide, des forets zébrés (qui peuvent percer 5 fois leur diamètre), des forets métalliques à tige hexagonale, etc.
Les forets métalliques HSS standard sont des forets de précision qui peuvent être utilisés pour tout type de travaux, tandis que les forets HSCO au cobalt sont destinés au perçage des alliages d'acier les plus durs ainsi qu'au taraudage. Les forets en carbure (selon la norme DIN 6537K) sont extrêmement durables et peuvent être utilisés pour divers aciers, le titane, divers alliages et l'Inconel. Les forets métalliques sont vendus à l'unité ou en boîtes de 19, 25, 55, 155.