Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret étagé HSS, simple HSS
Foret à spirale étagé rapide et polyvalent, d'une durée de vie très longue.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Centrage précis
Grâce à la pointe autoperceuse
Jusqu'à 30 % plus rapide
Par rapport aux produits concurrents grâce à une géométrie des arêtes de coupe idéalement adaptée
Durée de vie presque doublée
Par rapport aux produits concurrents grâce à la réduction de l'usure sur la pointe autoperceuse et les arêtes de coupe principales, et sur l'aiguisage radial et axial supplémentaire.
Aucun patinage dans le mandrin
Grâce à une queue à section triangulaire et un porte-embouts de 1/4 pouce
Travail de précision
Grâce aux diamètres gravés au laser dans les deux rainures en spirale
Pratiquement aucune reprise nécessaire
Grâce à la précision des trous de perçage circulaires
S'assurer que le refroidissement/la lubrification sont suffisants. S'assurer que l'avance est régulière. Se référer au tableau de vitesse.
0694422637 - Avant-trous et trous débouchant pour filetage PG conformément à la norme DIN 40430, foret à centrer 6 mm
0694422640 - Particulièrement adapté aux trous débouchant métriques ISO et aux avant-trous de taraudage conformes à la norme DIN 60423, foret à centrer 6 mm
Pour centrer, tarauder, percer et ébavurer la tôle, les conduites et les profils en un seul processus
Matériaux compatibles :
aciers normaux, métaux non ferreux comme l'aluminium, autres métaux non ferreux et plastiques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!