Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ferme-portes UTS 420 (EN 2-4) avec rails de glissière et butée
Montage dissimulé dans le battant de porte
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Ferme-porte supérieur hydraulique à séquence de fermeture contrôlée.
Corps, rail de guidage et rail de glissière en aluminium.
Crémaillère asymétrique avec couple d'ouverture rapide et dégressif
Contrôle précis de la vitesse de fermeture, de la force de fermeture et de la butée d'arrêt grâce à une vis six pans mâle située sur le haut
- Peut être adapté aux contraintes d'installation locales
- Vitesse de fermeture réglable en continu grâce à une valve
Clé de classification : 3 | 8 | 2-4 | 0 | 1 | 3
Catégorie d'utilisation : 3
Fonctionnalité à long terme : 8
Dimension ferme-porte : 2-4
Résistance au feu : 0
Sécurité : 1
Résistance à la corrosion : 3
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Portes en bois, cadre profilé en aluminium ou acier
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!