Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
For barrier-free construction with requirements for easy-opening doors with sharply declining opening torque on the hinge side
Montage dissimulé dans le battant de porte
Pour une construction sans obstacle dans les applications exigeant des portes à ouverture facile avec un couple d'ouverture rapide et dégressif côté opposé à la charnière.
Pour une construction sans obstacle dans les applications exigeant des portes à ouverture facile avec un couple d'ouverture rapide et dégressif côté charnière.
Le ferme-porte le plus résistant pour le secteur du logement
For barrier-free construction with requirements for easy-opening doors with sharply declining opening torque on the non-hinge side