Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ferme-porte GTS 690 (EN 5-6) à rail glissière
Le ferme-porte le plus résistant pour le secteur du logement
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Ferme-porte supérieur hydraulique à séquence de fermeture contrôlée
Protection supplémentaire
Le cache ne peut être enlevé sans outils.
Corps en aluminium
Conception compacte
Contrôle précis de la vitesse de fermeture, butée d'arrêt et ouverture amortie grâce à une vis six pans mâle située sur la partie frontale
- Peut s'adapter aux contraintes d'installation locales
L'utilisation de dispositifs tels que pinces à ressort ou supports de bandeau de linteau n'est pas autorisée sur les portes coupe-feu et antifumée.
Amortissement d'ouverture inopérant avec montage à tête/côté opposé à la charnière.
Si les ferme-portes sont destinés à être installés dans des pièces humides, dans des installations extérieures non protégées ou dans des environnements où l'air est agressif et corrosif, des versions ou des mesures de protection spéciales sont nécessaires.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!