Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ferme-porte GTS 601 à bras glissière
Montage direct sans plaque de fixation
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Ferme-porte supérieur hydraulique à séquence de fermeture contrôlée
Corps en aluminium et cache de disque frontal en aluminium
Conception compacte
Contrôle précis de la vitesse de fermeture et de la butée d'arrêt grâce à une vis six pans mâle située sur le côté
- Adaptation possible aux contraintes d'installation locales
- Vitesse de fermeture réglable en continu grâce à une valve 180°-0° (montage standard côté charnière) ou 140°-0° (montage sur tête côté sans charnière)
- Cela permet de surmonter plus facilement la résistance de la serrure sur la plaque de verrouillage
Clé de classification : - | - | 1/2 | 0 | - | -
Catégorie d'utilisation : -
Fonctionnement en continu : -
Dimensions du ferme-porte : 1/ 2
Convient aux portes coupe-feu et anti-fumée : 0
Sécurité : -
Résistance à la corrosion : -
Si les ferme-portes sont destinés à être installés dans des pièces humides, dans des installations extérieures non protégées ou dans des environnements où l'air est agressif et corrosif, des versions ou des mesures de protection spéciales sont nécessaires.
Clé de classification : - | - | 1/2 | 0 | - | -
Catégorie d'utilisation : -
Fonctionnement en continu : -
Dimensions du ferme-porte : 1/ 2
Convient aux portes coupe-feu et anti-fumée : 0
Sécurité : -
Résistance à la corrosion : -
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques
Pour portes intérieures
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!