Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Produit adhésif et d'étanchéité de qualité supérieure pour utilisation dans l'industrie et le secteur automobile.
Pour étanchéifier les tuyaux/filetages en métal dotés de filetages coniques/cylindriques conformément à la norme ISO 7.1 jusqu'à R3"
Produit d'étanchéité spécial inodore, élastique et sans danger pour l'environnement
Universal, medium-strength anaerobic adhesive and sealant
Composé d'étanchéité à 1 composant sans solvant avec une résistance à la chaleur optimale, un niveau extrêmement élevé de résistance et une excellente adhérence aux surfaces métalliques
Pour sceller les brides et les surfaces avec un interstice jusqu'à 0,5 mm max. Remplacement des joints solides.