Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Etanche tube au PTFE à faible résistance
Etanche tube au PTFE à faible résistance - 1
Etanche tube au PTFE à faible résistance - 2
Etanche tube au PTFE à faible résistance - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Etanche tube au PTFE à faible résistance

Pour étanchéifier les raccords des tuyaux en métal dotés de filetages coniques/cylindriques, conformément à la norme DIN 2999

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Faible résistance, retrait facile

  • Immédiatement étanchéifié à une pression jusqu'à 5 bar

  • Le produit d'étanchéité ne coule pas sur le filetage

  • Résistant à la plupart des gaz et des liquides, conformément à la norme DIN 2999

  • Résiste à un grand nombre d'alcalins, gaz, solvants, huiles et carburants

  • Sans silicone ni solvants


Fonctionnement pratique à une main


  • Le système de distribution réglable en continu permet de régler la distribution en fonction de l'application, tout en minimisant la consommation et les coûts

  • Bon retrait des résidus
Homologation

Qualité certifiée


  • Homologation DVGW (n° enreg. NG-5146BM0338), testé conformément à la norme DIN EN 751-1

  • Testé NSF conformément à la norme NSF/ANSI 61
Indication
  • Ne convient pas aux raccords contenant du cuivre (laiton, bronze, laiton rouge) qui entrent en contact avec de l'eau dont la température est supérieure à > 40 °C. Non autorisé pour les raccords de gaz dans les installations domestiques en Allemagne. Produits conformes à la norme TRGI '86/96.

  • Le filetage doit être coupé conformément à la norme. Pendant le durcissement et une fois le produit durci, les raccords ne doivent pas tourner l'un contre l'autre, ce qui signifie qu'aucun réajustement ne peut être effectué.

  • Les plastiques suivants peuvent être affectés en cas d'exposition prolongée : ABS, celluloïd, polystyrène, polycarbonate (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polysulfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibre vulcanisée et surfaces peintes. Nous recommandons de toujours procéder à un essai au préalable.

  • La résistance initiale, la résistance finale et la résistance opérationnelle dépendent du matériau
Domaine d'application

Qualité certifiée


  • Homologation DVGW (n° enreg. NG-5146BM0338), testé conformément à la norme DIN EN 751-1

  • Testé NSF conformément à la norme NSF/ANSI 61

Ces données sont des recommandations s'appuyant sur des tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.