Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret à extraction Plus D
Foret pour perceuse à percussion extrêmement rapide avec tête agressive à 2 lames pour le perçage et l'aspiration en une seule étape de travail.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Perçage sans poussière
- La poussière est immédiatement aspirée lorsqu'elle se produit dans le trou de perçage
- Protège la santé de l'utilisateur
- Augmente la longévité
- Aucun nettoyage ultérieur du trou de perçage n'est requis
- Prévention importante de la poussière produite sur le chantier
Perçage très rapide avec une grande durée de vie
Géométrie de tête robuste à 2 lames et orifices d'extraction extrêmement grands directement dans la zone de la tête
Convient pour tous les aspirateurs et certifiés pour la catégorie de poussière M
Adaptateur pour aspirateur flexible en caoutchouc monobloc
Centrage précis
Pointe de centrage spéciale
- Les armatures en fer peuvent uniquement être percées avec l'accord d'un ingénieur en structures
- Respecter la notice d'utilisation fournie
- Eligible au soutien de l'organisme allemand d'assurance contre les accidents pour le secteur de la construction (BG BAU)
- Uniquement pour une utilisation avec un aspirateur de catégorie de poussière M
- Des trous de perçage propres et sans poussière pour l'insertion de fixations chimiques
- Perçage des trous pour une installation ultérieure ou pour le remplacement de barres d'armature mal insérées
- Travaux dans des zones critiques qui doivent être exemptes de poussière, comme les bâtiments publics, les hôpitaux, etc.
- Travaux de rénovation dans lesquels la poussière doit être évitée et pour lesquels l'utilisateur doit être protégé
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!