Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de forets-aléseurs HSS
7 pièces. Avec queue à souder de ∅ 19 mm. Pour une utilisation sur des carotteuses magnétiques mobiles ou sur des perceuses fixes pour la production de grands trous jusqu'à ∅ 50 mm et une profondeur de coupe de 50 mm max. S'adapte à la plupart des perceuses magnétiques standard.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Hautes performances, avancée de perçage rapide et longue durée de vie
Contrairement à un perçage à l'aide d'un foret traditionnel, seul un mince anneau de métal est découpé. La carotte est éjectée grâce à la goupille d'éjection.
Sans pré-perçage, sans formation de bavures
Aucun pré- ou post-traitement nécessaire
Géométrie de coupe optimisée
- Longue durée de vie par rapport à des forets-aléseurs standard
- Profil de perçage propre
- Perçage de trous avec respect précis des tolérances
Guidage précis sans aucun glissement
Adapté au perçage de pièces chevauchées. Perçage sans difficulté sur les surfaces incurvées et les tuyaux.
- Un contrôle régulier du niveau de refroidissement/lubrification permet de rallonger considérablement la durée de vie des outils de coupe. Ne pas utiliser à sec.
- Ne convient pas à l'aggloméré ni aux aciers alliés.
Acier inoxydable, fonte, bois, matériaux sandwich, bois clouté. Particulièrement adapté à l'acier, la tôle fine, les métaux non ferreux et les plastiques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!