Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Assortiment de forets métal HSCO DIN 338 type RN Oxide

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de forets métal HSCO DIN 338 type RN Oxide

19 pièces. Couronne de perçage précise et hautes performances pour l'usinage de l'acier inoxydable (tel que V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour de larges applications générales dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance et dans la fonte.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Perçage rapide avec parfaite des copeaux


Grands logements de copeaux et petit noyau



Idéal pour les avant les trous de perçage


Géométrie de pointe très précise pour des trous de perçage précis

Indication
  • Également recommandé pour une utilisation dans l'acier classiques dans les cas où la priorité est donnée à une durée de vie non fournies par sans revêtement forets HSS.

  • Se référer aux tableaux de compatibilité foret/matériaux à percer