Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Assortiment de forets métal HSS DIN 338 type RN 118°. 155 pièces dans système de rangement à compartiments

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de forets métal HSS DIN 338 type RN 118°. 155 pièces dans système de rangement à compartiments

Forets économiques et robustes pour le perçage de l'acier jusqu'à 850 N/mm² de résistance

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Excellente résistance à la rupture


Procédé de fabrication sans copeaux



Idéal pour les applications de montage et de chantier qui ne nécessitent pas une grande précision


Conception robuste et durable



Excellente capacité d'adhésion des lubrifiants réfrigérants et réduction du risque d'accumulation de matière


Surface vaporisée