Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Boîte de forets à percussion DUO-S à queue cylindrique
10 pièces. Foret à percussion hautes performances doté des caractéristiques d'un foret pour perceuse à percussion.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Centrage extrêmement précis
Pointe de centrage avec d'excellentes propriétés de centrage
Résistant au marteau, extrêmement robuste et conçu pour les applications les plus difficiles.
- Technique de trempe sous vide ultra-moderne.
- Hautement résistant en carbure de tungstène
- Brasage optimale grâce à une technologie de vide, résistant à la chaleur jusqu'à 1100 °C
- Spécialement trempé et revenu queue de serrage
- Corps de foret haute résistance, même matériel de queue que les forets SDS-plus.
Progression rapide du perçage
- Plaquette carbure meulée agressive
- Multi-spiralée de grand volume
Adapté au perçage à percussion et en rotation
Spécial carbure de tungstène géométrie de pointe
Testé PGM
Adapté au perçage de trous destinés à l'utilisation de chevilles soumises à homologation.
Perçage à percussion dans le béton, la maçonnerie, la brique silicocalcaire et la pierre naturelle. Egalement adapté au perçage de la céramique et du marbre, uniquement en rotation. Adapté aux perceuses à percussion et rotatives, ainsi qu'aux marteaux perforateurs dotés d'un adaptateur de mandrin porte-foret.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!