Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
28 article(s) avec 123 versions trouvées
Cheville universelle pour ossature et cadre à géométrie spéciale et capacité de charge immédiate sous agrément ETA pour plus de 100 matériaux de construction
Géométrie de cheville spéciale et capacité de charge immédiate sous agrément ETA pour les ancrages redondants non structurels dans le béton
Excellente application grâce à lexpansion dans quatre directions et au verrouillage anti-rotation
Excellente géométrie de cheville et capacité de charge immédiate pour la maçonnerie, le béton cellulaire et le béton
Géométrie de cheville spéciale et capacité de charge immédiate sous agrément ATE pour les charges élevées pour la maçonnerie, le béton cellulaire et le béton
Géométrie de cheville spéciale et capacité de charge immédiate pour les ancrages redondants non structurels dans les systèmes non porteurs
Géométrie de cheville spéciale et capacité de charge immédiate sous agrément ETA pour les charges élevées pour la maçonnerie, le béton cellulaire et le béton
Avec vis à tête fraisée, acier zingué. Approuvé pour les charges élevées dans le béton, le béton cellulaire et la maçonnerie.
La cheville pour cadre la plus polyvalente avec agrément ATE. Testée et approuvée dans plus de 90 types de briques et dans le béton cellulaire. Avec tête hexagonale en acier zingué
Cheville pour cadre testée et approuvée dans plus de 90 types de briques et dans le béton cellulaire. Egalement pour linstallation de fenêtres (approuvée pour le montage dans le revêtement). Avec vis tête fraisée en acier zingué
Cheville pour cadre testée et approuvée dans plus de 90 types de pierres et dans le béton cellulaire. Egalement pour linstallation de fenêtres (approuvée pour le montage dans le revêtement). Avec vis à tête cylindrique bombée en acier zingué
Avec vis tête fraisée, acier inoxydable A4. Approuvé pour les charges élevées dans le béton, le béton cellulaire et la maçonnerie.
Géométrie de cheville spéciale et capacité de charge immédiate sous agrément ETA pour la maçonnerie, le béton cellulaire et le béton
Spécialement conçu pour la fixation de fenêtres en briques alvéolées à petites cavités et âmes fines. Fait partie du système AMO-Combi
Pour une utilisation dans les briques creuses et pleines ainsi que dans le béton avec des vis AMO-Combi
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Excellente application grâce à l'expansion dans quatre directions et au verrouillage anti-rotation