Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Cheville plastique pour cadre WUR 6 SymCon ®
Cheville plastique pour cadre WUR 6 SymCon      <SUP>®</SUP> - 1
Cheville plastique pour cadre WUR 6 SymCon      <SUP>®</SUP> - 2
Cheville plastique pour cadre WUR 6 SymCon      <SUP>®</SUP> - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville plastique pour cadre WUR 6 SymCon ®

La première cheville plastique série 6 avec agrément ATE pour fixation multiple dans le béton. Avec vis à tête fraisée préassemblée en acier zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Caractéristiques de post-expansion fiables


Grâce à la géométrie de la vis pour cheville SymCon



Introduction de charge accrue


Le serrage de la vis SymCon garantit une compression optimale du plastique du corps de la cheville (quasiment aucun dégagement)



Transfert de charge optimisé


Transfert de charge uniforme et réparti sur toute la zone d'expansion de la cheville



Faible charge de travail lors du montage


Corps de la cheville avec vis spéciale prémontée



La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre



Fixation par verrouillage de force : compression du corps de la cheville contre la base d'ancrage



Le corps de la cheville est en polyamide de qualité supérieure

Homologation

W-UR 6 SymCon et W-UR F 6 SymCon (acier zingué) : Agrément technique européen ATE-11/0309.


Cette cheville bénéficie d'un agrément technique européen pour des systèmes à fixations multiples non porteurs (p. ex. plafonds suspendus, etc.).


  • Base d'ancrage homologuée : Béton standard ≥ C12/15

  • Bases d'ancrage non homologuées : Tuiles pleines, briques calcaires pleines, briques alvéolées, blocs en béton léger creux, tuiles pleines et blocs en béton léger

  • Températures de mise en œuvre : Température du support d'ancrage :≥ -20 °C, température du corps de la cheville :≥ 0 °C
Indication

La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage.

Domaine d'application

W-UR 6 SymCon et W-UR F 6 SymCon (acier zingué) : Agrément technique européen ATE-11/0309.


Cette cheville bénéficie d'un agrément technique européen pour des systèmes à fixations multiples non porteurs (p. ex. plafonds suspendus, etc.).


  • Base d'ancrage homologuée : Béton standard ≥ C12/15

  • Bases d'ancrage non homologuées : Tuiles pleines, briques calcaires pleines, briques alvéolées, blocs en béton léger creux, tuiles pleines et blocs en béton léger

  • Températures de mise en œuvre : Température du support d'ancrage :≥ -20 °C, température du corps de la cheville :≥ 0 °C