Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Cheville plastique pour cadre SHARK® UR F Acier zingué
Cheville plastique pour cadre SHARK<SUP>® </SUP>UR F Acier zingué - 1
Cheville plastique pour cadre SHARK<SUP>® </SUP>UR F Acier zingué - 2
Cheville plastique pour cadre SHARK<SUP>® </SUP>UR F Acier zingué - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville plastique pour cadre SHARK® UR F Acier zingué

Cheville plastique pour cadre avec classement ATE complet pour la maçonnerie, le béton cellulaire et le béton. Avec vis tête hexagonale et rondelle imperdable en acier zingué

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Fait partie de la famille de produits SHARK® UR, qui a été testée avec plus de 100 matériaux de construction selon l'ATE-08/0190

  • Les chevilles pour cadre SHARK® UR 8 et 10 ont été testées et approuvées pour un total de 105 matériaux différents. Outre le béton et le béton cellulaire, de nombreuses briques sont incluses dans l'évaluation ATE actuelle la plus complète, y compris les briques pleines et creuses, les briques silico-calcaires creuses et les briques silico-calcaires pleines, les briques de béton pleines et creuses et les briques de béton léger creuses

  • Grâce à la géométrie ingénieuse des chevilles, les "dents" s'expansent dans quatre directions et s'agrippent parfaitement dans le matériau support

  • Fixation par verrouillage de force : compression du corps de la cheville contre le matériau support

  • Corps de cheville en polyamide de qualité supérieure

  • Montage traversant

  • Peut être chargé immédiatement - pas d'attente

  • Verrouillage anti-rotation très résistant

  • Capacité de charge élevée grâce à l'expansion dans quatre directions

  • Transfert de charge amélioré grâce à la répartition continue de la charge sur toute la zone d'expansion

  • La butée d'enfoncement de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre

  • Moins de temps d'installation, car le corps de la cheville et la vis spéciale sont pré-assemblés

  • Transfert de charge optimisé dans les supports pleins et creux
Homologation
  • SHARK-UR F 10 (acier zingué, acier inoxydable) : Agrément technique européen ATE-08/0190

  • Rapport d'expert sur la durée de résistance au feu en cas d'exposition au feu
  • SHARK-UR F 10 (acier zingué, acier inoxydable) : Agrément technique européen ATE-08/0190

  • Rapport d'expert sur la durée de résistance au feu en cas d'exposition au feu