Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de tournevis de précision 29 pièces
Le jeu contient tous les embouts essentiels pour la mécanique de précision, et est idéal pour tous les travaux de vissage fins et délicats
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Le jeu contient tous les embouts nécessaires à l'ingénierie électronique et de précision
Contenu : 29 pièces :
- Tournevis porte embout, accouplement de 4 mm, 1 pièce
- Embouts : TX 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 ; Fente 1,5, 2, 2,5, 3 mm ; Hexagonal : 0,9, 1,3, 1,5, 2, 2,5, 3 mm ; PH 00, 0, 1, 2 ; Tri-WiNG 1,5, 2 ; PZ 0, 1 ; étoile 1,5, 28 pièces
Les embouts sont maintenus par un frein d'axe, car les aimants ne sont pas adaptés au secteur de l'électronique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!