Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Assortiment de forets béton combinés FS 13 pcs
Cet assortiment est tout ce qui est nécessaire pour percer des trous d'ancrage de qualité professionnelle même dans la céramique la plus dure, p. ex. le grès cérame. Convient particulièrement aux visseuses sans fil
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Foret pour grès cérame à queue polygonale
- Perçage précis
- Géométrie à plaquette carbure de tungstène spécialement conçue (meulage de précision multi-surfaces)
- Indicateur de profondeur de perçage
- Aucun refroidissement nécessaire
- Aucun glissement dans le mandrin en raison de la nouvelle queue polygonale
Foret multi-matériaux MFD-S
- Perçage précis
- Arêtes de coupe en carbure de tungstène ultra-aiguisées avec meulage spécial au diamant de tous les côtés
- Ne casse pas les briques creuses
- Evacuation exceptionnelle de la poussière de perçage
- Aucun glissement dans le mandrin grâce à l'arbre hexagonal de 1/4 de pouce
- Testé PGM
Foret à percussion DUO-S
- Perçage précis
- Résistant à la percussion, extrêmement robuste et conçu pour les applications les plus difficiles
- Progression rapide du perçage
- Adapté au perçage à percussion et en rotation
- Aucun glissement dans le mandrin grâce à l'arbre hexagonal de 1/4 de pouce
- Testé PGM
Foret pour grès cérame
- Vitesse de rotation max. : Diamètre 5 mm (800 tr/min), diamètre 6 et 8 mm (600 tr/min), diamètre 10 et 12 mm (400 tr/min), diamètre 14 mm (200 tr/min)
- Non adapté au perçage à percussion. Pour le perçage en rotation uniquement.
- Pression de contact optimale : 35-45 kg
- Si la vitesse de perçage recommandée est respectée et que la pression de contact optimale est exercée, mais qu'aucun bruit de "raclage" n'est audible, cela signifie que le foret a atteint la fin de sa durée de vie.
- Eviter d'exercer une forte pression de contact sur le foret lorsqu'il ne tourne pas → risque de rupture !
- Pression de contact trop faible et/ou vitesse de perçage trop élevée → Usure prématurée !
- Eviter les mouvements d'inclinaison et de pivotement au cours du perçage → Risque de rupture !
- Nous recommandons de percer des trous d'essai (idéalement dans des matériaux de rebut des carreaux à percer)
- Si le foret de 14 mm de diamètre est utilisé, un pré-perçage doit être effectué à l'aide d'un foret supplémentaire (de 8 mm).
Foret multi-matériaux
Non adapté au perçage à percussion. Pour le perçage en rotation uniquement.
Pour plus d'informations, se référer à chaque produit.
Foret pour grès cérame
Perçage en rotation dans les carreaux en grès cérame, les carreaux, le verre (sauf verre de sécurité) et la porcelaine. Adapté aux perceuses électriques et en particulier aux perceuses à batterie.
Foret multi-matériaux
Perçage rotatif dans les carreaux, les tuiles pleines, les tuiles, les briques creuses, la pierre, le marbre, le bois, le plastique, le métal, etc.
Installation de fenêtres, perçage de coffrages et de briques creuses sans les casser pour un ancrage solide, etc.
Foret à percussion
Perçage à percussion dans le béton, la maçonnerie, la brique calcaire et la pierre naturelle. Egalement adapté au perçage en rotation de la céramique et du marbre. S'adapte aux perceuses à percussion et rotatives, ainsi qu'aux marteaux perforateurs dotés d'un adaptateur de mandrin.
Foret pour grès cérame
1. Commencer le perçage avec une pointe de précision, en exerçant une légère pression
2. Mettre la perceuse sous tension
3. Exercer une pression de contact → un bruit de "raclage" doit se faire entendre
4. Réduire la pression de contact lorsque le foret a entièrement pénétré dans le carreau
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!