Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

3/8 inch verlengstuk

3/8 inch verlengstuk
VERLENGSTUK-3/8IN-L125MM

Art.-nr. 0713128105

EAN 4024835711128

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
3/8 inch verlengstuk

Art.-nr. 0713128105
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
  • Norm: DIN 3123, ISO 3316

  • Oppervlak: verchroomd

  • Aandrijving: 3/8 inch vierkant, kogelgroef

  • Kop: 3/8 inch buitenvierkant
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Opname (S2)

3/8 inch

Soort aandrijving

Binnenvierkant

Aansluiting (S1)

3/8 inch

Aandrijving

Buitenvierkant

Lengte (L)

125 mm

Buitendiameter dopsleutel (D1)

17,5 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie