Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Assortiment de forets béton combinés FS 13 pcs

Assortiment de forets béton combinés FS 13 pcs

Art. N° 0641410033

EAN 4062856589777

Prix affichés aux clients après connexion
Assortiment de forets béton combinés FS 13 pcs

Art. N° 0641410033
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
Cet assortiment est tout ce qui est nécessaire pour percer des trous d'ancrage de qualité professionnelle même dans la céramique la plus dure, p. ex. le grès cérame. Convient particulièrement aux visseuses sans fil

Foret pour grès cérame à queue polygonale


  • Perçage précis

  • Géométrie à plaquette carbure de tungstène spécialement conçue (meulage de précision multi-surfaces)

  • Indicateur de profondeur de perçage

  • Aucun refroidissement nécessaire

  • Aucun glissement dans le mandrin en raison de la nouvelle queue polygonale


Foret multi-matériaux MFD-S


  • Perçage précis

  • Arêtes de coupe en carbure de tungstène ultra-aiguisées avec meulage spécial au diamant de tous les côtés

  • Ne casse pas les briques creuses

  • Evacuation exceptionnelle de la poussière de perçage

  • Aucun glissement dans le mandrin grâce à l'arbre hexagonal de 1/4 de pouce

  • Testé PGM


Foret à percussion DUO-S


  • Perçage précis

  • Résistant à la percussion, extrêmement robuste et conçu pour les applications les plus difficiles

  • Progression rapide du perçage

  • Adapté au perçage à percussion et en rotation

  • Aucun glissement dans le mandrin grâce à l'arbre hexagonal de 1/4 de pouce

  • Testé PGM
Indication

Foret pour grès cérame


  • Vitesse de rotation max. : Diamètre 5 mm (800 tr/min), diamètre 6 et 8 mm (600 tr/min), diamètre 10 et 12 mm (400 tr/min), diamètre 14 mm (200 tr/min)

  • Non adapté au perçage à percussion. Pour le perçage en rotation uniquement.

  • Pression de contact optimale : 35-45 kg

  • Si la vitesse de perçage recommandée est respectée et que la pression de contact optimale est exercée, mais qu'aucun bruit de "raclage" n'est audible, cela signifie que le foret a atteint la fin de sa durée de vie.

  • Eviter d'exercer une forte pression de contact sur le foret lorsqu'il ne tourne pas → risque de rupture !

  • Pression de contact trop faible et/ou vitesse de perçage trop élevée → Usure prématurée !

  • Eviter les mouvements d'inclinaison et de pivotement au cours du perçage → Risque de rupture !

  • Nous recommandons de percer des trous d'essai (idéalement dans des matériaux de rebut des carreaux à percer)

  • Si le foret de 14 mm de diamètre est utilisé, un pré-perçage doit être effectué à l'aide d'un foret supplémentaire (de 8 mm).


Foret multi-matériaux


Non adapté au perçage à percussion. Pour le perçage en rotation uniquement.



Pour plus d'informations, se référer à chaque produit.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Foret pour grès cérame


Perçage en rotation dans les carreaux en grès cérame, les carreaux, le verre (sauf verre de sécurité) et la porcelaine. Adapté aux perceuses électriques et en particulier aux perceuses à batterie.



Foret multi-matériaux


Perçage rotatif dans les carreaux, les tuiles pleines, les tuiles, les briques creuses, la pierre, le marbre, le bois, le plastique, le métal, etc.


Installation de fenêtres, perçage de coffrages et de briques creuses sans les casser pour un ancrage solide, etc.



Foret à percussion


Perçage à percussion dans le béton, la maçonnerie, la brique calcaire et la pierre naturelle. Egalement adapté au perçage en rotation de la céramique et du marbre. S'adapte aux perceuses à percussion et rotatives, ainsi qu'aux marteaux perforateurs dotés d'un adaptateur de mandrin.

Mode d'emploi

Foret pour grès cérame


1. Commencer le perçage avec une pointe de précision, en exerçant une légère pression


2. Mettre la perceuse sous tension


3. Exercer une pression de contact → un bruit de "raclage" doit se faire entendre


4. Réduire la pression de contact lorsque le foret a entièrement pénétré dans le carreau

Nombre de pièces de l'assortiment

13 PCS

Assortiment de forets béton combinés FS 13 pcs comprenant:
1 x
Foret à percussion DUO-S, queue hexagonale 1/4 pouce

FORET BETON DUO 1/4 10X120

Description:
10 mm; Longueur: 120 mm
Foret à percussion hautes performances doté des caractéristiques d'un foret pour perceuse à percussion.
Quantité: 1 x
1 x
Foret à percussion DUO-S, queue hexagonale 1/4 pouce

FORET BETON DUO 1/4 6X100

Description:
6 mm; Longueur: 100 mm
Foret à percussion hautes performances doté des caractéristiques d'un foret pour perceuse à percussion.
Quantité: 1 x
1 x
Foret à percussion DUO-S, queue hexagonale 1/4 pouce

FORET BETON DUO 1/4 8X120

Description:
8 mm; Longueur: 120 mm
Foret à percussion hautes performances doté des caractéristiques d'un foret pour perceuse à percussion.
Quantité: 1 x
1 x
Foret multi-matériaux MFD-S à queue hexagonale 1/4 pouce

DRL-GENPURP-MFDS-HEX-E-D10-L120-WL80MM

Description:
Longueur: 120 mm; 10 mm
Le foret multi-matériaux MFD-S est capable de percer pratiquement tous les matériaux.
Quantité: 1 x
2 x
Foret multi-matériaux MFD-S à queue hexagonale 1/4 pouce

DRL-GENPURP-MFDS-HEX-E-D6-L100-WL54MM

Description:
Longueur: 100 mm; 6 mm
Le foret multi-matériaux MFD-S est capable de percer pratiquement tous les matériaux.
Quantité: 2 x
2 x
Foret multi-matériaux MFD-S à queue hexagonale 1/4 pouce

DRL-GENPURP-MFDS-HEX-E-D8-L120-WL80MM

Description:
Longueur: 120 mm; 8 mm
Le foret multi-matériaux MFD-S est capable de percer pratiquement tous les matériaux.
Quantité: 2 x
1 x
Foret pour grès cérame à queue polygonale

FORET VERRE ET CARRELAGE POLYGON Ø10

Description:
10 mm; Longueur: 107 mm
La solution idéale même pour les dalles en grès cérame particulièrement dures d'une résistance à la rayure/dureté Mohs de 9, ainsi que le verre et la porcelaine
Quantité: 1 x
2 x
Foret pour grès cérame à queue polygonale

FORET VERRE ET CARRELAGE POLYGON. Ø6

Description:
6 mm; Longueur: 105 mm
La solution idéale même pour les dalles en grès cérame particulièrement dures d'une résistance à la rayure/dureté Mohs de 9, ainsi que le verre et la porcelaine
Quantité: 2 x
2 x
Foret pour grès cérame à queue polygonale

FORET VERRE ET CARRELAGE POLYGON. Ø8

Description:
8 mm; Longueur: 106 mm
La solution idéale même pour les dalles en grès cérame particulièrement dures d'une résistance à la rayure/dureté Mohs de 9, ainsi que le verre et la porcelaine
Quantité: 2 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Perceuse électrique BM 10-E compact

PERCEUSE ELECTRIQUE BM 10-E COMPACT

Perceuse puissante et compacte pour percer rapidement et avec force dans le bois, l'aluminium, le métal et l'acier inoxydable
x 1 pcs
Lunettes de protection Cetus®X-treme

SAFEGOGL-(CETUS-X-TREME)-GREY

Une protection maximale associée à une conception classique