Boîte de forets à percussion DUO-S à queue cylindrique
Coffret 10 forets béton Duo-S à queue cylindrique
COFFRET FORET BETON CYL-D3 A D10
Art. N° 0637200001
EAN 4050641971401
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Centrage extrêmement précis
Pointe de centrage avec d'excellentes propriétés de centrage
Résistant au marteau, extrêmement robuste et conçu pour les applications les plus difficiles.
- Technique de trempe sous vide ultra-moderne.
- Hautement résistant en carbure de tungstène
- Brasage optimale grâce à une technologie de vide, résistant à la chaleur jusqu'à 1100 °C
- Spécialement trempé et revenu queue de serrage
- Corps de foret haute résistance, même matériel de queue que les forets SDS-plus.
Progression rapide du perçage
- Plaquette carbure meulée agressive
- Multi-spiralée de grand volume
Adapté au perçage à percussion et en rotation
Spécial carbure de tungstène géométrie de pointe
Testé PGM
Adapté au perçage de trous destinés à l'utilisation de chevilles soumises à homologation.
Fiches de données de sécurité(X)
Perçage à percussion dans le béton, la maçonnerie, la brique silicocalcaire et la pierre naturelle. Egalement adapté au perçage de la céramique et du marbre, uniquement en rotation. Adapté aux perceuses à percussion et rotatives, ainsi qu'aux marteaux perforateurs dotés d'un adaptateur de mandrin porte-foret.
Nombre de pièces de l'assortiment | 10 PCS |
Type d'emmanchement | Queue cylindrique |
Polyvalence (système de points) | 2 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 4 of 4 points |
Vitesse de forage (système de points) | 4 of 4 points |
Qualité de l'alésage (système de points) | 3 of 4 points |