Assortiment de forets métal HSCO DIN  comprenant:
1
x
Foret métal HSCO DIN 338 type RN oxide
MÈCHE COBALT -OXYDE-D1,0
ZEBRA
Description:
1,0 mm
Foret précis et hautes performances pour percer dans l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications plus générales dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité:
1
x
1
x
Foret métal HSCO DIN 338 type RN oxide
MÈCHE COBALT -OXYDE-D1,5
ZEBRA
Description:
1,5 mm
Foret précis et hautes performances pour percer dans l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications plus générales dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité:
1
x
1
x
Foret métal HSCO DIN 338 type RN oxide
MÈCHE COBALT -OXYDE-D2,0
ZEBRA
Description:
2,0 mm
Foret précis et hautes performances pour percer dans l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications plus générales dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité:
1
x
1
x
Foret métal HSCO DIN 338 type RN oxide
MÈCHE COBALT -OXYDE-D2,5
ZEBRA
Description:
2,5 mm
Foret précis et hautes performances pour percer dans l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications plus générales dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité:
1
x
1
x
Foret métal HSCO DIN 338 type RN oxide
MECHE-MET-SPIRALEE-DIN338-HSCO-OX-D3,0
ZEBRA
Description:
3,0 mm
Foret précis et hautes performances pour percer dans l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications plus générales dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité:
1
x
1
x
Foret métal HSCO DIN 338 type RN oxide
MÈCHE COBALT -OXYDE-D3,5
ZEBRA
Description:
3,5 mm
Foret précis et hautes performances pour percer dans l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications plus générales dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité:
1
x
1
x
Foret métal HSCO DIN 338 type RN oxide
MÈCHE COBALT -OXYDE-D4,0
ZEBRA
Description:
4,0 mm
Foret précis et hautes performances pour percer dans l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications plus générales dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité:
1
x
1
x
Foret métal HSCO DIN 338 type RN oxide
MÈCHE COBALT -OXYDE-D4,5
ZEBRA
Description:
4,5 mm
Foret précis et hautes performances pour percer dans l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications plus générales dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité:
1
x
1
x
Foret métal HSCO DIN 338 type RN oxide
MÈCHE COBALT -OXYDE-D5,0
ZEBRA
Description:
5,0 mm
Foret précis et hautes performances pour percer dans l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications plus générales dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité:
1
x
1
x
Foret métal HSCO DIN 338 type RN oxide
MÈCHE COBALT -OXYDE-D5,5
ZEBRA
Description:
5,5 mm
Foret précis et hautes performances pour percer dans l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications plus générales dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité:
1
x
1
x
Foret métal HSCO DIN 338 type RN oxide
MÈCHE COBALT -OXYDE-D6,0
ZEBRA
Description:
6,0 mm
Foret précis et hautes performances pour percer dans l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications plus générales dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité:
1
x
1
x
Foret métal HSCO DIN 338 type RN oxide
MÈCHE COBALT -OXYDE-D6,5
ZEBRA
Description:
6,5 mm
Foret précis et hautes performances pour percer dans l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications plus générales dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité:
1
x
1
x
Foret métal HSCO DIN 338 type RN oxide
MÈCHE COBALT -OXYDE-D7,0
ZEBRA
Description:
7,0 mm
Foret précis et hautes performances pour percer dans l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications plus générales dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité:
1
x
1
x
Foret métal HSCO DIN 338 type RN oxide
MÈCHE COBALT -OXYDE-D7,5
ZEBRA
Description:
7,5 mm
Foret précis et hautes performances pour percer dans l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications plus générales dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité:
1
x
1
x
Foret métal HSCO DIN 338 type RN oxide
MECHE-MET-SPIRALEE-DIN338-HSCO-OX-D8,0
ZEBRA
Description:
8,0 mm
Foret précis et hautes performances pour percer dans l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications plus générales dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité:
1
x
1
x
Foret métal HSCO DIN 338 type RN oxide
MÈCHE COBALT -OXYDE-D8,5
ZEBRA
Description:
8,5 mm
Foret précis et hautes performances pour percer dans l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications plus générales dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité:
1
x
1
x
Foret métal HSCO DIN 338 type RN oxide
MECHE-MET-SPIRALEE-DIN338-HSCO-OX-D9,0
ZEBRA
Description:
9,0 mm
Foret précis et hautes performances pour percer dans l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications plus générales dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité:
1
x
1
x
Foret métal HSCO DIN 338 type RN oxide
MÈCHE COBALT -OXYDE-D9,5
ZEBRA
Description:
9,5 mm
Foret précis et hautes performances pour percer dans l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications plus générales dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité:
1
x
1
x
Foret métal HSCO DIN 338 type RN oxide
MECHE-MET-SPIRALEE-DIN338-HSCO-OX-D10,0
ZEBRA
Description:
10,0 mm
Foret précis et hautes performances pour percer dans l'acier inoxydable (p. ex. V2A, V4A), les aciers coulés et le titane. Convient également pour des applications plus générales dans l'acier jusqu'à 1 000 N/mm² de résistance et dans la fonte.
Quantité:
1
x
Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)