Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Wielnaafslijper type A

Wielnaafslijper type A
HOUDER-SCH-NYLON-A-D160MM

Art.-nr. 05851901

EAN 4045727015674

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Wielnaafslijper type A

Art.-nr. 05851901
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
Speciale slijper voor het reinigen van de wielcentrering en het contactvlak tussen het wiel en de naaf.

Wielnaafslijper met nylon schuurvliesschijf


Geschikt voor vrijwel alle auto's met een wielnaafdiameter van 160 mm



Voor het snel verwijderen van roest en aanslag op wielnaven


  • Tijdbesparing

  • Aandraaimomenten worden niet meer verstoord


Optimale bewerkingskwaliteit


  • Geen vonken

  • Minimale stofontwikkeling


Te gebruiken in combinatie met in de handel verkrijgbaar elektrische of accuboormachines


Geen speciale bewerkingsmachine nodig



Verwisselbare nylon schuurvliesschijf


Kostenbesparend

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diameter

160 mm

Diameter 2

60 mm

Maximaal toerental

500 t/min

Inclusief Wielnaafslijper type A:
3 x
Nylon schuurvliesschijf voor wielnaafslijpers

SCH-NYLON-A-D160MM

Omschrijving:
Diameter: 160 mm
Hoeveelheid: 3 x