Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Wielnaafslijper type A
Speciale slijper voor het reinigen van de wielcentrering en het contactvlak tussen het wiel en de naaf.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Wielnaafslijper met nylon schuurvliesschijf
Geschikt voor vrijwel alle auto's met een wielnaafdiameter van 160 mm
Voor het snel verwijderen van roest en aanslag op wielnaven
- Tijdbesparing
- Aandraaimomenten worden niet meer verstoord
Optimale bewerkingskwaliteit
- Geen vonken
- Minimale stofontwikkeling
Te gebruiken in combinatie met in de handel verkrijgbaar elektrische of accuboormachines
Geen speciale bewerkingsmachine nodig
Verwisselbare nylon schuurvliesschijf
Kostenbesparend
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!