Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Weichschaumstopfen für Kabelröhre

Weichschaumstopfen
WEICHSCHAUMSTO-F.KBLROEH-110X40MM

Art.-Nr. 0893305756

EAN 4053479059242

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Weichschaumstopfen für Kabelröhre

Art.-Nr. 0893305756
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
Weichschaumstopfen für Kabelröhren im System B2

Wenn bei Nachinstallationen der Weichschaumstopfen nicht mehr verwendet werden kann oder er verloren geht.

Hinweis

Weichschaumstopfen Durchmesser: 110 mm x Höhe: 40 mm 0893 305 756 VE 2/14 Stück

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Weichschaumstopfen zuschneiden und einpassen, Oberfläche vom Weischaumstopfen mit ≥ 2 mm Ablationsbeschichtung I (TSD ≥ 1 mm) beschichten.

Produktgewicht (per Stück)

6,714 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen