Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Weichschaumstopfen für Kabelröhre
Weichschaumstopfen für Kabelröhren im System B2
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: 014/44.55.66
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Wenn bei Nachinstallationen der Weichschaumstopfen nicht mehr verwendet werden kann oder er verloren geht.
Weichschaumstopfen zuschneiden und einpassen, Oberfläche vom Weischaumstopfen mit ≥ 2 mm Ablationsbeschichtung I (TSD ≥ 1 mm) beschichten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!