Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

WÜTOP winddicht pak 16-delig

WÜTOP winddicht pak 16-delig

Art.-nr. 0988043047

EAN 4052713766090

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
WÜTOP winddicht pak 16-delig

Art.-nr. 0988043047

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1 m2

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

For wind-proof and rain-proof bonding of non-breathable membranes and for sealing nails
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Inclusief WÜTOP winddicht pak 16-delig:
3 x
Hechtmiddel ALL-IN-ONE

CONTACTLIJM-(ALL-IN-ONE)-310ML

Omschrijving: Voor het permanent afdichten van alle verbindingsnaden om ervoor te zorgen dat ze lucht- en winddicht zijn en voor het monteren van ramen en deuren binnen en buiten.
Hoeveelheid: 3 x
3 x
Dak- en wandfolie WÜTOP® Thermo ND Plus

ONDERDAKFOLIE WUTOP THERMO ND PLUS 2SK

Omschrijving:
Rollengte: 50 m; Rolbreedte: 1.5 m
Perforatiebestendige polyester dakfolie van 230gr per m2 met een sd-waarde van 0,13 meter. De folie is damp-open en waterkerend. Geschikt voor toepassingen aan de koude kant (buitenzijde) van de constructie waarbij hoge temperaturen en/of condensbelasting plaatsvinden, zoals onder zonnepaneelsystemen, metalen daken en zwarte dakpannen
Hoeveelheid: 3 x
10 x
EURASOL® Thermo HT zelfklevende afdichtingstape

EURASOL-THERMO-HT-60MM

Omschrijving:
Breedte: 60 mm; Lengte: 25 m
Afdichttape met een zeer sterke hechtkracht voor zware lucht- en winddichte hechting, zowel binnen- als buitenshuis
Hoeveelheid: 10 x
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Vochtvariabele dampdoorlatende folie, WÜTOP ® Thermo Vario SD

DAMPREM.FOLIE-(VARIO SD)-B1,5M-L50M-75M2

Vochtvariabele dampdoorlatende folie met de voordelen van polyestertechnologie
x 75 m2
EURASOL® Thermo HT zelfklevende afdichtingstape

EURASOL-THERMO-HT-60MM

Afdichttape met een zeer sterke hechtkracht voor zware lucht- en winddichte hechting, zowel binnen- als buitenshuis
x 10 st