Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

WÜTOP® dak- en wandfolie

Dak- en wandfolie, WÜTOP 140
DAK-WANDFOLIE-WÜTOP-L50M-B3M-150M2

Art.-nr. 0681001087

EAN 4046777792706

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
WÜTOP® dak- en wandfolie

Art.-nr. 0681001087

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 150 m2

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

3-laagse damp-open/waterkerende dak- en wandfolie van 136 gr per m2 met een sd-waarde van 0,05 meter. Voor toepassingen aan de buitenzijde (koude kant) van de constructie zoals bijv. geventileerde en niet-geventileerde wanden en schuine daken.

WÜTOP is een damp-open dak- en wandfolie met uitstekende waterkerende eigenschappen op polypropyleenbasis met een microporeuze membraan. Deze wordt direct aangebracht op het isolatiemateriaal of dakbeschot in alle geventileerde en niet-geventileerde schuine daken. In combinatie met WÜTOP damp-open/waterkerende folie en EURASOL kleefband kan de folie worden gebruikt om moderne lucht- en winddichte constructies te creëren die voldoen aan de actuele energiebesparingsvoorschriften.



Technologie


3-laagse damp-open folie op polypropyleenbasis met een microporeuze membraan en dubbelzijdige kleefstrip.



Veiligheid


3-laagse structuur beschermt de inwendige membraan



Bespaart tijd en geld


Eenvoudige en snelle installatie dankzij geïntegreerde kleefstrips

Opmerking

Raadpleeg de richtlijnen en instructies van de centrale Duitse dakdekkersbond (ZVDH) voor de installatie van dit product.

DIN EN 13859-1


Winddicht in buitenvlakken. Geschikt voor de vereisten van klasse 3 - 6 volgens de centrale Duitse dakdekkersbond


Gecertificeerde bestendigheid tegen slagregen


Voldoet aan de eisen van het productgegevensblad van de centrale Duitse dakdekkersbond voor klasse UDB-A/USB-A

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Basisgewicht per m2

136 g

Rollengte

50 m

Rolbreedte

3 m

Oppervlakte

150 m²

Gewicht rol

23 kg

Aantal rollen per pallet

20 st

Materiaal

PP - polypropyleen

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 80 °C

Brandklasse/voorwaarden

E - Normaal ontvlambaar / conform DIN EN 13501-1

vochtweerstand (Sd) / voorwaarden

0,05 m / conform EN 1931

Waterdichtheid

W1

Scheurweerstand (in lengte)

180 N

Scheurweerstand (dwars)

270 N

Treksterkte lengterichting bij 50 mm

270 N

Treksterkte dwarsrichting bij 50 mm

225 N

Buitenexpositie

2 weken

UV-bestendig

Max. 6 maanden

Brandklasse

E - Normaal ontvlambaar

waterdichtheid van de naden

Goedgekeurd

Uitvoering

Zonder zelfklevende strips

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Dampdoorlatende folie WÜTOP® DB 2

DAMPWERENDE FOLIE WUTOP DB2 - 75M2

Dampdoorlatende, vochtregulerende, luchtdichte en gemakkelijk aan te brengen folie voor interieurrenovatie en zolderombouwwerkzaamheden. Te gebruiken in combinatie met dampdoorlatende onderdakfolies en dakbeschermfolies
x 75 m2
Vochtvariabele dampdoorlatende folie, WÜTOP ® Thermo Vario SD

DAMPREM.FOLIE-(VARIO SD)-B1,5M-L50M-75M2

Vochtvariabele dampdoorlatende folie met de voordelen van polyestertechnologie
x 75 m2
EURASOL® PE nagelafdichtband

TENGELBAND PE-3X60MM-30M

Geteste, éénzijdige kleefafdichtband voor regendichte afdichting van penetratiepunten van nagels en schroeven op beschot- en onderdakfolie. EURASOL is ideaal voor gebruik met WÜTOP Trio en WÜTOP Trio Plus/SK.
x 5 st
Zelfklevende afdichtingstape EURASOL® MAX

EURASOL-MAX-TAPE-60MMX25M

Kleefband die in het bijzonder lijm-, UV- en weerbestendig is, voor luchtdichte en winddichte hechting van onderlegmembranen en dakbeschermfolie, dampbarrières, dampvertragers en gevelmembranen.
x 6 st
EURASOL® Thermo HT zelfklevende afdichtingstape

EURASOL-THERMO-HT-60MM

Afdichttape met een zeer sterke hechtkracht voor zware lucht- en winddichte hechting, zowel binnen- als buitenshuis
x 10 st
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Hechtmiddel ALL-IN-ONE

CONTACTLIJM-(ALL-IN-ONE)-310ML

Voor het permanent afdichten van alle verbindingsnaden om ervoor te zorgen dat ze lucht- en winddicht zijn en voor het monteren van ramen en deuren binnen en buiten.
Zelfklevende afdichtingstape EURASOL® MAX

EURASOL-MAX-TAPE-60MMX25M

Kleefband die in het bijzonder lijm-, UV- en weerbestendig is, voor luchtdichte en winddichte hechting van onderlegmembranen en dakbeschermfolie, dampbarrières, dampvertragers en gevelmembranen.
x 6 st
EURASOL® Thermo HT zelfklevende afdichtingstape

EURASOL-THERMO-HT-60MM

Afdichttape met een zeer sterke hechtkracht voor zware lucht- en winddichte hechting, zowel binnen- als buitenshuis
x 10 st